SIMON - Tecla SIMON 27 SCUDO doble blanco - 2705026-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2705026-030

Ref.Sonepar

57507

EAN

8421053250938

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

Adecuada para interruptores, conmutadores y pulsadores, la Tecla doble para mecanismos de mando en blanco de la serie Simon 27 Scudo es uno de los productos de esta gama más utilizados en los sistemas eléctricos de viviendas y empresas. Sedes de organismos oficiales, bloques de oficinas, establecimientos comerciales o edificios públicos como hospitales o centros educativos ya conocen las ventajas de esta tecla apta para empotrar.Permite escoger el marco con el mismo color de tecla seleccionada entre los dos acabados disponibles. Otras de sus grandes ventajas son su resistencia a golpes, gracias a los materiales termoplásticos con los que ha sido fabricada; su larga duración en el tiempo, que se obtiene limpiando simplemente su estructura con un paño húmedo; y su inigualable relación calidad-precio, que la convierten en la tecla para mecanismos de mando más demandada en el mercado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON