SIMON - Tecla SIMON 27 SCUDO doble gris esmerilado

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2705026-063

Ref.Sonepar

57526

EAN

8421053250945

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Gris

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

Tecla doble para mecanismos de mando de la serie Simon 27 Scudo en color gris esmeril. Fabricada en material termoplástico. No incluye grabado y es apta para instalaciones donde es posible empotrar, consiguiendo de esta manera una perfecta integración total con el entorno.Es la tecla adecuada para interruptores, pulsadores y conmutadores.Recomendaciones a la hora de su limpieza: Evitar los limpiadores abrasivos que contengan cloro y limpiar con un paño suave ligeramente humedecido en agua con jabón. Diseñada para resistir en lugares de estancia pública y entornos hostiles con riesgo de manipulaciones indeseadas, impactos y actos vandálicos, esta serie es perfecta para terrazas de pubs y bares, gasolineras, centros de ocio, centros comerciales, hoteles, hospitales, zonas exteriores de las tiendas, parkings públicos, aeropuertos, zonas comunes, escuelas, etc.Simon SCUDO ha sido creada para utilizar los mecanismos de la Serie Simon 27, por tanto, podemos acceder a un gran número de funciones.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON