SIMON - Tecla SIMON 27 SCUDO gris esmerilado

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2705010-063

Ref.Sonepar

57525

EAN

8421053250921

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Gris

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

En colores blanco o gris esmeril, la tecla individual de la serie 27 Scudo de Simon es la solución ideal para instalar en aquellos lugares públicos en los que existe un riesgo real de impacto o vandalismo, como en centros comerciales, bares, hoteles… Esta tecla protegerá de cualquier golpe o manipulación todas las funciones de Simon 27 sin dejar de lado las últimas tendencias en decoración. Compatible con cuatro acabados de marcos diferentes diferentes: blanco, gris esmeril, marco cromado y aluminio. Es desmontable sólo con herramientas específicas para garantizar la máxima seguridad y protección de las funciones, ya que la tecla queda prisionera por un marco que sólo podrá desatornillarse con una llave especial. Fabricado en termoplástico, cuenta con las protecciones IK 09, IP 40 e IP 44. Sus intervalos de temperatura oscilan de los 5 a 40ºC, pudiendo alcanzar las máximas de -25º y 50ºC. Para un correcto mantenimiento de esta pieza, utilizar un paño suave ligeramente humedecido en una solución de agua jabonosa. No utilizar paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON