SIMON - Tecla SIMON 73 con campana para luminoso marfil - 73015-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla SIMON 73 con campana para luminoso marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Color - Beige

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73015-31

Ref.Sonepar

17276

EAN

8421053035214

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Color:

Beige

Tecla individual con visor y grabado campana marfil Simon 73. Tecla individual en color marfil y perteneciente a la serie Simon 73. Simon 73 es una gama de productos de superficie y que están diseñados con un grosor mínimo para así no sobresalir mucho en la pared. También se puede destacar de esta serie Simon 73 que se adapta a las nuevas tendencias en decoración de espacios que no requieren instalaciones sin regatas y que mantienen un alto nivel de integración estética. Asimismo, de Simon 73 también se puede destacar que son productos compatibles con los mecanismos de la serie Simon 73 Loft. Esta tecla de un elemento cuenta, además, con visor y grabado campana y está disponible en 2 acabados diferentes, recomendándose siempre elegir el marco en el mismo color de la tecla seleccionada. Si quieres limpiar fácilmente esta tecla, lo puedes hacer con un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa, sin que tengas que recurrir a los limpiadores ni paños abrasivos que contengan cloro en su fórmula, puesto que podría dañarse y no funcionar de forma correcta.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON