SIMON - Tecla SIMON 73 LOFT para grupo doble aluminio - 73026-63

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73026-63

Ref.Sonepar

55744

EAN

8421053255094

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tecla doble para mecanismos de mando en acabado color aluminio de la serie Simon 73 Loft.La serie Simon 73 Loft es una serie de rápido montaje, segura y estética y que cuenta, además, con una amplia gama de funciones para superficie o canal zócalo.Su diseño es muy actual ya que cuenta con 3 acabado (aluminio mate, grafito y blanco) que suponen nuevas tendencias decorativas para espacios que necesiten instalaciones sin regatas pero manteniendo un alto nivel de integración estética.Las dimensiones de esta tecla son de 55 x 55 mA y está fabricada en termoplástico, un material que no requiere un gran mantenimiento ya que, para limpiarlo, tan solo vas a necesitar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y nunca usar ni paños ni limpiadores abrasivos con cloro.Esta tecla se puede colocar en lugares con una temperatura situada entre los 5 a los 40ºC, aunque es verdad que llega a soportar temperaturas extremas de -25 a 50ºC, aproximadamente.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON