SIMON - Tecla SIMON 73 LOFT para grupo doble blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73026-60

Ref.Sonepar

55742

EAN

8421053255070

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Si quiere dotar a sus dispositivos eléctricos de la máxima seguridad puede confiar en la Tecla doble para mecanismos de mando en color blanco de la serie Simon 73 Loft. Estamos ante una pieza que destaca por su diseño innovador con la última tecnología, sin dejar de un lado las líneas clásicas que siempre han acompañado a esta gama de Simon. Otra de sus ventajas es que está disponible en tres acabados, situación por la que se recomienda escoger el marco con el mismo color de la tecla seleccionada. Esta tecla doble para mecanismos de mando ha sido fabricada con los mejores materiales termoplásticos. Con ellos podemos estar seguros de la dureza de su estructura ante golpes o arañazos, destacando también por su fácil limpieza y su resistencia a deteriorarse ante condiciones de temperatura y humedad elevadas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON