SIMON - Tecla SIMON 73 LOFT para grupo doble grafito - 73026-62

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73026-62

Ref.Sonepar

55743

EAN

8421053255087

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Consiga unos acabados perfectos con la tecla doble para mecanismos de mando de la colección Simon 73 Loft. Diseñada para instalación en superficie o en canal, Simon 73 Loft se caracteriza por sus líneas puras que aportan un toque vanguardista a espacios funcionales.Compuesta por materiales de termoplástico, ofrece una mayor protección de la estancia en caso de incendio, pudiendo alcanzar temperaturas máximas de entre -25 y 50 ºC.Con una dimensión de 55 x 55 mm y acabados en grafito, se integra a la perfección en el espacio aportando un toque sofisticado en ambientes minimalistas. Además, cuenta con 3 acabados disponibles (grafito, aluminio mate y blanco) y, desde Simon 73 Loft, se recomienda utilizar marco y teclas del mismo color para conseguir unos acabados sublimes.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON