Fin de vida

SIMON - Tecla SIMON 75 para interruptor bipolar 16A marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Caracteres 0 y 1

  • Color - Beige

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75031-31

Ref.Sonepar

17429

EAN

8421053036242

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Caracteres 0 y 1

Color:

Beige

Tecla individual para interruptor bipolar con grabado I/O blanco Simon 75. Para su instalación es muy fácil y sencillo, bastará con ejercer presión sobre la pieza o colocarla sobre la superficie. Es una tecla individual para interruptor bipolar con grabado I/O en color blanco, dentro de una amplia gama de colores y pertenece la marca Simon 75. Disponible en 6 acabados distintos, se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Cumple con la normativa vigente UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. El material es termoestable y viene diseñados para alcanzar temperaturas que pueden oscilar sin ningún tipo de inconveniente entre los 5 y 40º, y puede llegar a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50º. Puede utilizarlo para cualquier tipo de vivienda, local o negocio, con la garantía y seguridad de una marca consolidada en el mercado. Para su higiene utilice un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON