SIMON - Tecla SIMON 75 para interruptor diferencial bipolar 16A blanco nieve - 75032-30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Balancín único
Sobreimpresión/indicación - Caracteres 0 y 1
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75032-30
Ref.Sonepar
17435
EAN
8421053036297
Modelo:
Balancín único
Sobreimpresión/indicación:
Caracteres 0 y 1
Color:
Blanco
Tecla individual para interruptor bipolar con piloto y grabado I/O blanco Simon 75. Tecla para interruptor bipolar con función señalizadora y grabado con los símbolos I/O (Input / Output). 16AX y 250V. En la parte superior central se encuentra el símbolo O (Output) y en la parte inferior central el símbolo de la I (Input). Pertenece a la colección 75 de Simon, está fabricada en material plástico termoestable y es apta para empotrar y para instalar en superficie. En cuanto a su diseño y acabado, esta tecla es de color blanco pero también está disponible en marfil, bronce, gris, aluminio mate y grafito. Una variada gama de elegantes y discretos colores para decorar los diferentes espacios de una instalación. En cuanto a la elección del marco, se recomienda que éste sea del mismo color de la tecla seleccionada. Tener en cuenta que esta tecla sólo es apta para interruptores bipolares. Consejos de limpieza: Limpiar con un paño suave humedecido en agua con jabón.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


