SIMON - Tecla SIMON 75 para interruptor persiana marfil
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Balancín de dos piezas
Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"
Uso - Cortina veneciana
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75028-31
Ref.Sonepar
17416
EAN
8421053013663
Modelo:
Balancín de dos piezas
Sobreimpresión/indicación:
Símbolo "flechas"
Uso:
Cortina veneciana
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Beige
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
65.3 mm
Altura:
55.7 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


