SIMON - Tecla SIMON 82 CENTRALIZACIONES bipolar con visor módulo estrecho marfil - 82032-61

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla SIMON 82 CENTRALIZACIONES bipolar con visor módulo estrecho marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Caracteres 0 y 1

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Color - Beige

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82032-61

Ref.Sonepar

57596

EAN

8421053060988

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Caracteres 0 y 1

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Color:

Beige

Tecla de medio elemento para interruptor bipolar con piloto y grabado I/O marfil Simon 82 Centralizaciones. Tecla en acabado color marfil, de la serie Simon 82 Centralizaciones, de medio elemento y que sirve para interruptor bipolar. Cuenta con piloto y grabado I/O (Input/Output) y se puede instalar tanto en superficie como de forma empotrada. Para limpiar esta tecla solo vas a necesitar utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua jabonosa y nunca utilizar ni limpiadores abrasivos y/o paños que contengan cloro en su fórmula, ya que podrían hacer que la tecla se dañara y no funcionara correctamente. La Serie Simon 82 Centralizaciones es una gama de productos que ofrece muchas más funciones electrónicas en menos espacio. Algunas de esta funciones son: centralización de persianas, programación de temperatura, regulación de iluminación, temporización y relojería y sonido. Además, esta gama resulta perfecta para utilizar en puestos de trabajo, cabeceras de cama, puestos de mando y/o conexión, muebles, hoteles, oficinas, retail, restaurantes y muchos más espacios.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON