SIMON - Tecla SIMON 82 CENTRALIZACIONES con módulo ancho y visor conmutador cava - 82011-54

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla SIMON 82 CENTRALIZACIONES con módulo ancho y visor conmutador cava

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82011-54

Ref.Sonepar

57624

EAN

8421053061107

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Color:

Otros

Tecla individual con visor para mecanismos cava mate Simon 82 Centralizaciones. Tecla con visor Simon en un acabado muy elegante de color cava mate. Se trata de la versión individual de un solo elemento, que forma parte de la serie Simon 82 Centralizaciones. Esta tecla está especialmente diseñada para dar servicio a los mecanismos de mando de la marca Simon. Gracias a sus materiales de calidad, la seguridad de los productos de esta marca es extrema. La instalación de la tecla aboga por la versatilidad, ya que se puede instalar tanto empotrada como en superficie. Además, se presenta en un total de cinco acabados diferentes. El usuario puede jugar con esto o apostar por las recomendaciones de la marca y escoger el marco en el mismo acabado que el zócalo de la tecla, garantizando así la homogeneidad del producto y el diseño. La tecla Simon para mecanismos de mando no incluye grabados y sí tiene una función señalizadora. Para limpiarla solo hay que usar un paño de algodón humedecido en una solución de agua jabonosa.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON