SIMON - Tecla SIMON 82 CENTRALIZACIONES con módulo ancho y visor conmutador grafito - 82011-58

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla SIMON 82 CENTRALIZACIONES con módulo ancho y visor conmutador grafito

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Color - Antracita

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82011-58

Ref.Sonepar

57622

EAN

8421053061114

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Color:

Antracita

Tecla individual con visor para mecanismos grafito Simon 82 Centralizaciones. La serie Simon 82 Centralizaciones es una de las más versátiles en cuanto a teclas y tapas para los mecanismos de mando de la marca. Esta tecla, se presenta en un elegante acabado en color gris grafito, que es ideal para su instalación en espacios modernos y actuales. Se trata de la tecla en versión individual, de un solo elemento, con visor. Este producto está disponible en un total de cinco acabados diferentes. Por este motivo, es recomendable colocar un marco Simon en el mismo acabado grafito que el zócalo de la tecla que se ha elegido. La instalación del producto es muy sencilla, ya que es posible colocarlo tanto sobre superficie como empotrado. La tecla incluye una función señalizadora, pero ningún grabado o dibujo en su diseño. Para alargar su funcionalidad y vida útil solo hay que limpiarla con un paño suave, de algodón, humedecido en agua con jabón neutro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON