SIMON - Tecla SIMON 82 CENTRALIZACIONES con módulo estrecho y visor conmutador cava - 82011-64

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla SIMON 82 CENTRALIZACIONES con módulo estrecho y visor conmutador cava

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82011-64

Ref.Sonepar

57594

EAN

8421053060957

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Color:

Otros

Tecla de medio elemento con visor para mecanismos cava mate Simon 82 Centralizaciones. Tecla con visor Simon, de versión individual y solo medio elemento. El producto se presenta en un acabado muy actual de color cava mate. Su diseño la convierte en la opción perfecta para los mecanismos de mando de la marca, que requieren un plus de diseño y actualidad. Forma parte de la serie de teclas y tapas Simon 82 Centralizaciones, que se caracteriza por la versatilidad y la calidad de los materiales empleados en su fabricación. La tecla está disponible en un total de cinco acabados diferentes, por lo que es aconsejable escoger el marco necesario en el mismo color cava mate que el zócalo de la tecla seleccionada. La instalación es muy sencilla, ya que solamente hay que decidir si se coloca sobre superficie o empotrada en pared. Esta tecla de medio elemento tiene una función señalizadora y no cuenta con ningún tipo de grabado. Su mantenimiento es sencillo, solo hace falta limpiarla con un paño humedecido ligeramente.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON