SIMON - Tecla SIMON 82 con visor aluminio - 8200011-033

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200011-033

Ref.Sonepar

90141

EAN

8421053256558

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Las diferentes texturas, metales puros, cepillados, pulidos, efectos tornasol, translúcidos o texturas granuladas, confieren a la serie Simon 82 una gran variedad de acabados que permiten multitud de combinaciones. La Tecla individual con visor para mecanismos S.77 en aluminio incluida en esta gama supone una gran alternativa ya que, además de su estética moderna, cuenta también con todas las características y funcionalidades de esta serie de Simon. La tecla que se coloca sobre la estructura de cualquier enchufe es una parte también importante para el correcto funcionamiento de cualquier sistema eléctrico. Este producto, que es efectivo, atractivo y económico, está disponible en seis acabados distintos, pero recomendamos escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla. Con el mejor precio y una calidad máxima, esta tecla ha sido fabricada con componentes de termoplástico galvanizado y es apta para superficie y empotrar.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON