SIMON - Tecla SIMON 82 con visor blanco - 8200011-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200011-030

Ref.Sonepar

90139

EAN

8421053256534

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La tecla que se coloca sobre la estructura de cualquier enchufe es una parte también importante de cualquier sistema eléctrico. La tecla individual con visor para mecanismos S.77 blanco Simon 82 supone una gran alternativa ya que, además de su estética simple y moderna, cuenta también con todas las características y funcionalidades de la serie Simon 82.Fabricado en los mejores materiales, este producto está disponible en hasta 6 acabados distintos, pero recomendamos escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla. Resiste las más altas y las más bajas temperaturas (-25 a 50º C) y es apto tanto para superficie como para empotrar y en este modelo se aplica la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. Para limpiarlo, simplemente necesitarás un paño con un poco de agua y jabón. Otro modelo de esta serie efectivo, atractivo y económico, siendo de una inmejorable relación calidad - precio.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON