SIMON - Tecla SIMON 82 con visor cava - 8200011-034

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200011-034

Ref.Sonepar

90142

EAN

8421053256565

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Dentro de la colección Simon 82, presentamos esta tecla individual con visor para mecanismos de la Serie 77. Simon 77 se caracteriza por la rapidez en las instalaciones, por la robustez de sus componentes y porque no se necesita pelar ni trenzar los cables ni hacer uso de herramientas adicionales.Esta tecla es de color cava y está fabricada en material termoplástico galvanizado. Sus dimensiones son 55 x 55 mm. No incluye grabado y es apta, tanto para instalar en superficie, como para empotrar.Para hacer un correcto mantenimiento y mejorar así la durabilidad de la pieza, se recomienda limpiar con un paño suave y seco y evitar productos abrasivos que contengan cloro.El marco legal que se le aplica es: UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. El rango de temperatura de funcionamiento es 5 a 40º C y el de almacenamiento de -25 a 50º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON