SIMON - Tecla SIMON 82 con visor grafito - 8200011-038

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200011-038

Ref.Sonepar

90143

EAN

8421053256572

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Esta tecla individual con visor para mecanismos de la serie Simon 77 de color grafito corresponde a la serie de Simon 82. Se presenta en formato individual y está disponible en 6 acabados diferentes. El fabricante recomienda elegir un marco que tenga el mismo color que el zócalo de la tecla seleccionada. El producto está fabricado en termoplástico y tiene unas dimensiones de 55x55 mm. Es resistente a temperaturas extremas y ha sido diseñado para soportar entre -25 y 50º, si bien lo ideal es que la temperatura ambiente se sitúe entre los 5 y 40º. El artículo cumple con la normativa vigente y es apto para superficie y empotrar. Es conveniente seguir unas pautas para su adecuado mantenimiento. Se aconseja utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Además, no es recomendable usar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON