SIMON - Tecla SIMON 82 con visor marfil - 8200011-031

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200011-031

Ref.Sonepar

90140

EAN

8421053256541

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

En la serie Simon 77 disponemos de esta tecla individual con visor para mecanismos en color marfil perteneciente a la gama Simon 82, puedes encontrar el componente en la sección “teclas y tapas”, tienes disponibles otros seis acabados para que puedas elegir el que mejor se ajuste a las necesidades de tu vivienda, recomendamos escoger el marco en el mismo color que el zócalo de la tecla escogida. Con instalación apta para superficie o para empotrar.Los materiales con los que se fabrican los elementos de las series Simon son de alta calidad, tanto que los componentes metálicos son de aislamiento termoplástico y permiten su funcionamiento en intervalos de temperatura que se van fuera de la lógica. Cumpliendo con la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 y permitiendo ofrecer componentes de máxima calidad a cada uno de nuestros clientes.La serie Simon 82 es la solución ideal para todos aquellos que quieran mantener la línea del diseño junto con el confort que ofrece cada uno de sus elementos. Disfruta de tu hogar con la ayuda de los elementos Simon.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON