SIMON - Tecla SIMON 82 con visor neutro aluminio - 8200013-033

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200013-033

Ref.Sonepar

90146

EAN

8421053256619

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tecla individual para mecanismos de la serie Simon 77 combinable con los visores 82972 y 82982 color aluminio y perteneciente a la serie Simon 82 que destaca por su diseño minimalista, acabados nobles y una extensa gama de texturas que podrá combinar para crear un conjunto perfecto para cada espacio de su hogar aportando elegancia, equilibrio y sencillez que crea tendencia. Si pretende sacar mayor partido, le recomendamos escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.La tecla está disponible en seis acabados, si desea ver más diseños puede realizar una búsqueda en la categoría de teclas y tapas. Para la correcta instalación la tecla individual cuenta con unas medidas de 55x55mm que podrá ser acoplada fácilmente puesto que es apta para superficie y para empotrar, con gran seguridad ya que cumple la normativa: UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009.La serie Simon 82 nos ofrece una gran facilidad a la hora de la limpieza, ya que con un paño suave y seco. evitar utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON