SIMON - Tecla SIMON 82 con visor neutro blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200013-030

Ref.Sonepar

90144

EAN

8421053256596

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Con unas medidas de 55x55 mm, esta tecla individual en color blanco está indicada para mecanismos de la serie Simon 77 y es combinable con los visores número de referencia 82972 y 82982. La pieza se incluye dentro de la serie Simon 82 y está disponible en 6 acabados distintos. El fabricante recomienda elegir un marco que tenga el mismo color que el zócalo de la tecla seleccionada. El producto se presenta en packs unitarios y es apto para superficie y empotrar. Está fabricado en plástico termoestable, de acuerdo a la normativa vigente. Se trata de un artículo altamente resistente que soporta temperaturas extremas (entre -25 y 50º), aunque para asegurar un óptimo resultado, es recomendable que la temperatura ambiente sea de entre 5 y 40º. Para su mantenimiento, se aconseja utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y no utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON