SIMON - Tecla SIMON 82 con visor neutro cava - 8200013-034

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200013-034

Ref.Sonepar

90147

EAN

8421053256626

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Que una tecla cuente con visor nos permite saber su ubicación en todo momento, incluso en la ausencia total de luz. Este elemento está presente en la Tecla individual para mecanismos incluidos en la serie Simon 77. 55x55 son sus dimensiones y es combinable con los visores en cava se la serie Simon 82, una circunstancia que lo permite actuar como protección de todo tipo de golpes.Su instalación puede realizarse en superficie o empotrada, otorgando una mayor funcionalidad a la misma. El hecho de haber sido fabricada con termoplástico galvanizado asegura una mayor duración en el tiempo, lo que se traduce en un ahorro económico. El intervalo de temperatura aconsejado es de 5 a 40º C, pero esta tapa llega a soportar perfectamente temperaturas desde -25 º hasta 50º, con un comportamiento magnífico en todo tipo de ambientes. Todo con una relación entre calidad y precio que es inigualable por las empresas que fabrican este tipo de teclas en la competencia.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON