SIMON - Tecla SIMON 82 con visor neutro grafito - 8200013-038

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200013-038

Ref.Sonepar

90148

EAN

8421053256633

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Para mecanismos compatibles de la gama Simon 77 disponemos de esta tecla individual con los visores 82972 y 82982 en color grafito y que podrás encontrar en la serie Simon 82. El visor de la tecla individual es neutro, con lo cual podrás utilizar cualquier tira de símbolos para marcar según la función que tenga el interruptor. El diseño de la serie Simon 82 destaca por su diseño minimalista con acabados nobles y una gama extensa de texturas para sus elementos.Dispones de seis acabados, es recomendable que el color del zócalo de la tecla sea el mismo que el del marco. Es apto para superficie y empotrar en su instalación facilitando así la tarea de instalar y haciendo mucho más fácil la adaptación del elemento. Las dimensiones del producto son de 55x55 mm.Es imprescindible la limpieza del artículo para siempre mantenerlo como nuevo, para ello, basta con limpiar la superficie con un paño suave y limpio sin humedecer en ningún tipo de líquido y siempre mantendrás el diseño de Simon en tu vivienda impecable.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON