SIMON - Tecla SIMON 82 con visor neutro marfil - 8200013-031

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200013-031

Ref.Sonepar

90145

EAN

8421053256602

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Esta tecla individual, en color marfil, para mecanismos de la serie 77 ha sido especialmente diseñada para combinar con los visores 82972 y 82982 de la serie Simon 82. Disponible además en 6 acabados diferentes, recomendamos en cualquier caso escoger el marco de la misma tonalidad a la del zócalo de la tecla seleccionada. En cuanto a la instalación, la pieza es apta tanto para colocar en una superficie como para empotrar. La pieza tiene unas medidas de 55x55 mm y está fabricada en termoplástico siguiendo nuestros altos estándares de calidad y cumpliendo además con la normativa vigente. Estas características la hacen capaz de aguantar temperaturas que oscilen entre los 5 y los 40º, y máximas de -25 y 50º C. En cuanto a limpieza se refiere, recomendamos utilizar un paño suave ligeramente humedecido, evitando en cualquier caso todo producto que contenga cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON