SIMON - Tecla SIMON 82 con visor y grabado campana mecanismo SIMON 77 aluminio - 8200015-033

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200015-033

Ref.Sonepar

90151

EAN

8421053079638

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tecla individual con visor y grabado de campana para mecanismos de la serie Simon 77 en color aluminio perteneciente a la gama Simon 82, puedes encontrar el componente en la sección “teclas y tapas”, tienes disponibles otros seis acabados, recomendamos escoger el marco en el mismo color que el zócalo de la tecla escogida para que vaya a juego con tu vivienda y aproveches el diseño y confort de Simon. Con instalación apta para superficie o para empotrar así disminuye el tiempo de instalación.Cumpliendo con la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 y permitiendo ofrecer componentes de máxima calidad a cada uno de nuestros clientes. Los materiales con los que se fabrican los elementos de las series Simon son de alta calidad, tanto que los componentes metálicos son de aislamiento termoplástico y permiten su funcionamiento en intervalos de temperatura con un mínimo de 5ºC y un máximo de 40ºC.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON