SIMON - Tecla SIMON 82 con visor y grabado campana mecanismo SIMON 77 blanco - 8200015-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200015-030

Ref.Sonepar

90149

EAN

8421053079614

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Su diseño permite la instalación en entornos adversos ya que es apto para superficie y para empotrar con la máxima protección para entornos con riesgo de impacto puesto que su material de fabricación es el termoplástico que tiene una mayor resistencia al impacto, a los solventes y a las temperaturas extremas. Tecla individual con visor y grabado campana para mecanismos de la serie Simon 77 en color blanco, con unas medidas de 55x55 mm. La serie Simon 82 destaca por su diseño minimalista, con acabados nobles. Además nos ofrecen una extensa gamas de texturas que pueden ser combinadas para obtener un conjunto perfecto para su espacio decorativo, aportando elegancia, equilibrio y sencillez. La tecla está disponible en 6 acabados, para sacarle mayor partido se recomienda escoger el marco con el mismo color del zócalo de la tecla seleccionada. Para su correcto mantenimiento bastará con un paño suave y seco. evitar utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON