SIMON - Tecla SIMON 82 con visor y grabado campana mecanismo SIMON 77 cava - 8200015-034

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200015-034

Ref.Sonepar

90152

EAN

8421053079645

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

El termoplástico galvanizado es un componente que aporta a los productos gran resistencia a golpes y arañazos. Con este material ha sido fabricada la Tecla individual con visor en cava de la serie Simon 82. Esta pieza (55x55 mm) incluye grabado de campana. Otra de sus grandes ventajas es su compatibilidad con todos los mecanismos incluidos en la serie Simon 77. Su fácil instalación, que puede realizarse de manera sencilla en pocos minutos, puede realizarse en superficie o empotrada en la pared en caja universal. Además, es una tecla está disponible en seis acabados, lo que nos permite innumerables combinaciones para los sistemas eléctricos instalados en casas y empresas. Un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa es suficiente para mantener limpia su superficie y evitar que su estructura se oxide. ¿Y su seguridad? Está garantiza al cumplir la normativa actual.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON