SIMON - Tecla SIMON 82 con visor y grabado campana mecanismo SIMON 77 grafito - 8200015-038

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200015-038

Ref.Sonepar

90153

EAN

8421053079652

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Con grabado de campana, esta tecla, en color grafito, individual y con visor para mecanismos S. 77 de la serie Simon 82 tiene unas dimensiones de 55 x 55 mm y está fabricada en material termoplástico. Para su instalación, utilizar un zócalo de superficie o caja universal de empotrar y, para su mantenimiento, limpiar con un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. No utilizar limpiadores abrasivos que contengan cloro.Ya tenemos la tecla, y ahora, ¿qué marco escogemos? Se recomienda que éste sea del mismo color de zócalo de la tecla que hayamos elegido.Todas las teclas y marcos de la Colección Simon 82 son compatibles con los elementos de la Serie Simon 75.Equilibrio y simplicidad adaptados a las más novedosas tendencias. Simon 82 destaca por su diseño minimalista, acabados nobles y extensa gama de texturas. Líneas sencillas, puras y un perfil extraplano dibujan la esencia de un nuevo concepto.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON