SIMON - Tecla SIMON 82 con visor y grabado campana mecanismo SIMON 77 marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200015-031

Ref.Sonepar

90150

EAN

8421053079621

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Una cubierta fabricada con materiales de calidad es una apuesta segura a la hora de apostar por su durabilidad a lo largo del tiempo. La Tecla individual con visor en marfil de la serie Simon 82 es uno de los productos más completos de esta línea de artículos. Es una pieza que contiene el grabado de campana y está preparada para un intervalo de temperatura de 5 a 40º C, aunque los materiales termoplásticos con los que ha sido realizada permiten soportar un máximo de temperatura de entre -25 a 50º C. Otra de sus grandes ventajas es su compatibilidad con todos los mecanismos incluidos en la serie Simon 77. Esto nos permite innumerables combinaciones para los sistemas instalados en casas y empresas.Su dimensión es de 55x55 y un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa es suficiente para mantener limpia su superficie. ¿Y su seguridad? Está garantiza al cumplir los reglamentos UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON