SIMON - Tecla SIMON 82 con visor y grabado luz mecanismo SIMON 77 aluminio - 8200016-033

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200016-033

Ref.Sonepar

90156

EAN

8421053079683

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La seguridad en un sistema eléctrico es un elemento innegociable. Con ella nos aseguremos que todo funcione correctamente y evitamos cualquier tipo de accidente. Esta cualidad está presente en la Tecla individual con visor y grabado luz en aluminio de la serie Simon 82, que además es compatible con todos para mecanismos de la serie Simon 77. Estamos ante una pieza que consta de una función señalizadora y puede encontrase en seis acabados. Pero tiene más prestaciones. Gracias a sus dimensiones de 55x55 es una tecla apta tanto para empotrar como para superficie. Ha sido elaborada cumpliendo la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 con componentes termoplásticos galvanizados, una calidad que no tienen reflejo en su precio, ya que estamos ante la tecla más competitiva del mercado. Y para mantener limpia y en perfecto estado como el primer día sólo es necesario utilizar un paño suave y seco.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON