SIMON - Tecla SIMON 82 con visor y grabado luz mecanismo SIMON 77 blanco - 8200016-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200016-030

Ref.Sonepar

90154

EAN

8421053079669

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La tecla individual en color blanco con visor y grabado de luz incluido para mecanismos de la serie 77, la encontrarás disponible en un total de seis acabados diferentes, aunque recomendamos siempre que el marco escogido coincida con el color del zócalo de la tecla. Para su colocación podrás optar entre empotrarla o colocarla en una superficie. Fabricado en material termoestable, esta pieza cumple con la normativa vigente UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009, pudiendo soportar temperaturas que vayan desde los 5 a 40º, y unas máximas de -25 y 50º. Se recomienda la utilización de un paño humedecido en agua con jabón para lavar la tecla. Bajo ningún concepto debe utilizar productos abrasivos que contengan cloro en su formulación, ya que podrían causar graves daños de índole estético a la pieza.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON