SIMON - Tecla SIMON 82 con visor y grabado luz mecanismo SIMON 77 cava - 8200016-034

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200016-034

Ref.Sonepar

90157

EAN

8421053079690

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

En color cava disponemos de la siguiente tecla individual con visor y grabado de símbolo de luz para mecanismos de la serie Simon 77, puedes encontrarla en la gama Simon 82, además de en la sección “teclas y tapas”, están disponibles otros seis acabados. Es recomendable escoger el marco del mismo color que el zócalo de la tecla seleccionada. El elemento incluye la posibilidad de instalar en superficie o empotrar.Los materiales con los que se fabrican los elementos de las series Simon son de alta calidad, tanto que los componentes metálicos son de aislamiento termoplástico y libre de halógenos, eso hace que trabaje al máximo rendimiento en intervalos de temperatura amplios.El mantenimiento de los elementos Simon es sumamente sencillo, simplemente tendrás que coger un paño suave y limpio y sin rociar ningún tipo de producto podrás dejar siempre como nuevo el componente. Es recomendable no utilizar líquidos corrosivos o que contengan cloro para no dañar el componente.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON