SIMON - Tecla SIMON 82 con visor y grabado luz mecanismo SIMON 77 grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200016-038

Ref.Sonepar

90158

EAN

8421053079706

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Un elemento que debe estar presente en todo sistema eléctrico es la seguridad. Gracias a esta característica, cuya presencia debe ser innegociable entre las características de estos mecanismos, podemos asegurarnos que todo el sistema funcione correctamente, disminuyendo con ello el riesgo de sufrir cualquier tipo de accidente con consecuencias negativas en las estancias y departamentos de viviendas y empresas. Esta cualidad está presente en la Tecla individual con visor para mecanismos de la serie Simon 77 en grafito de la serie Simon 82. Sus características son: dimensiones de 55x55 mm, apta para superficie y empotrar, fabricada con componentes termoplásticos e incluye grabado de luz y función señalizadora. Además, esta pieza permite escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada entre los seis acabados disponibles en el catálogo. ¿Su relación calidad-precio? Inigualable por otros productos similares elaborados por las empresas de la competencia.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON