SIMON - Tecla SIMON 82 con visor y grabado luz mecanismo SIMON 77 marfil - 8200016-031

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200016-031

Ref.Sonepar

90155

EAN

8421053079676

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

El diseño minimalista y quilibardo de la colección Simon 82 ofrece acabados nobles y una extensa gama de texturas que podrá combinar para crear un conjunto perfecto para cada espacio de su hogar aportando elegancia, equilibrio y sencillez que crea tendencia. La limpieza de la tecla se ve facilitada puesto que con un paño suave y seco. evitar utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro para que quede como nuevo. Tecla individual con visor y grabado luz para mecanismos Simon 77 con acabado en marfil de la serie Simon 82. Esta tecla está disponible en seis acabados, para sacar el mayor partido se recomienda escoger el marco con el mismo color del zócalo de la tecla seleccionada. Si desea obtener más diseños puede realizar una búsqueda en la categoría de teclas y tapas. La instalación es realmente fácil puesto que es apta para superficie y para empotrar, teniendo en cuenta sus medidas de 55x55 mm. Tendrá plena seguridad ya que este elemento cumple con la normativa: UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON