SIMON - Tecla SIMON 82 para 2 pulsadores persianas aluminio - 82029-33

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82029-33

Ref.Sonepar

29319

EAN

8421053257753

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

No incorpora enclavamiento de seguridad, es de color aluminio y está fabricada en material termoplástico galvanizado. Esta tecla doble para mecanismo de persianas es de diseño extraplano porque pertenece a la Serie 82 de Simon, que destaca por su perfil minimalista.Ofrece 3 posiciones: bajada, subida y abatimiento de persianas. Tiene unas dimensiones de 55 x 55 mm y es apta para emporar y para instalar en superficie.Está disponible en 6 acabados y, para conseguir un mayor equilibrio en el diseño de todo el conjunto, se recomienda que el marco escogido tenga el mismo color de zócalo que la tecla seleccionada.¿Cómo limpiar correctamente esta pieza? Este punto es importante si queremos que se mantenga como nueva con el paso de los años. Para ello, recomendamos evitar limpiadores con cloro y dar una pasada suave con un paño limpio y seco.Incluye, en su superficie, grabado de subida, bajada y abatimiento de persianas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON