SIMON - Tecla SIMON 82 para 2 pulsadores persianas blanco nieve - 82029-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82029-30

Ref.Sonepar

29317

EAN

8421053257739

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Esta tecla doble para mecanismo de persianas sin enclavamiento de seguridad, tiene color blanco y pertenece a la serie Simon 82. El elemento es utilizado para la función de subida y bajada de persianas de manera automatizada. Un producto clave a la hora de hacer funcionar las persianas de cualquier habitación de tu vivienda de forma automática. El elemento se encuentra en la categoría “teclas y tapas” de la colección Simon 82, una de las que más funciones innovadoras incorpora entre sus elementos.Disfruta en los elementos con funciones avanzadas el diseño de la colección más personalizable de las series Simon, innovadora, con un diseño cautivador desde el primer instante, mezclando equilibrio y sencillez a partes iguales partiendo de la idea de crear tendencia, de aumentar el confort de tu hogar mediante la satisfacción de los elementos que la componen. Dotada de componentes con un diseño minimalista, acabados nobles y una amplia gama de texturas para personalizar los elementos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON