SIMON - Tecla SIMON 82 para 2 pulsadores persianas cava - 82029-34

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82029-34

Ref.Sonepar

29320

EAN

8421053257760

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tecla doble para mecanismo de persianas sin enclavamiento de seguridad en color cava perteneciente a la serie Simon 82. Ya que hay 6 acabados diferentes para elegir, se recomienda escoger un marco que sea del mismo color que el zócalo de la tecla seleccionada. De esta manera, se obtendrá un mejor resultado. La pieza mide 55x55 mm y está fabricada en termoplástico galvanizado, en cumplimiento con la normativa actual. Viene en packs individuales y es apta para superficie y empotrar. Existe un manual de información técnica que puede consultarse en caso de duda sobre su instalación. La tecla, además, cuenta con un grabado de subida, bajada y abatimiento de persianas que facilita su manejo. Su mantenimiento no requiere de cuidados demasiado específicos. Basta con limpiar la tecla con un paño suave y seco y evitar usar productos limpiadores que sean abrasivos y contengan cloro, pues podría dañarse.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON