SIMON - Tecla SIMON 82 para 2 pulsadores persianas grafito - 82029-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82029-38

Ref.Sonepar

29321

EAN

8421053257777

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Con unas medidas de 55x55 mm y en acabados grafito, la tecla doble para mecanismo de persianas sin enclavamiento de seguridad de la serie Simon 82 incluye los grabados para las posiciones de subida, bajada y abatimiento de persianas. Además, podrás encontrar esta pieza un total de 6 acabados, para que puedas elegir la que más se adapte a tus necesidades. Para un buen resultado, nuestra recomendación es que el marco se elija en el mismo tono que el del zócalo de la tecla. A la hora de instalar, puedes elegir entre empotrar o colocar en una superficie. Cumpliendo con la normativa vigente UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009, esta pieza está fabricada en termoplástico galbanizado siguiendo nuestro control de calidad. Por ello, funciona perfectamente a temperaturas que van desde los 5 y 40º, pudiendo incluso soportar temperaturas extremas de -25 a 50º. Para mantener la pieza en perfectas condiciones, limpie la zona con un paño humedecido en agua jabonosa, evitando cualquier otro producto que contenga cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON