SIMON - Tecla SIMON 82 para 2 pulsadores persianas marfil - 82029-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82029-31

Ref.Sonepar

29318

EAN

8421053257746

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La serie Simon 82 posee un diseño minimalista con acabados nobles y una extensa gama de texturas que se adaptan a todos los espacios. Uno de los productos de esta gama en grandes edificios como hospitales, colegios, hoteles o sedes de oficinas es la Tecla doble para mecanismo de persianas sin enclavamiento de seguridad en marfil. Sus características son: disponible en seis acabados, por lo que se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada, apta para superficie y empotrar, fabricada con materiales termoplásticos, incluye grabado subida, bajada y abatimiento persianas y sus dimensiones son 55x55 mm. La serie Simon 82 es compatible con las funciones más avanzadas que hacen más confortable un espacio como son la regulación de luz, multimedia o sonido. Las diferentes texturas, metales puros, cepillados, pulidos, efectos tornasol, translúcidos o texturas granuladas, confieren a esta gama una gran variedad de acabados que permiten multitud de combinaciones.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON