SIMON - Tecla SIMON 82 para grupo 1 conmutador+1 pulsador aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82027-33

Ref.Sonepar

29309

EAN

8421053257661

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Forma cuadrada, tamaño 55 x 55 mm y color aluminio. Este componente es una tecla doble para un grupo de 1 conmutador y 1 pulsador de la serie Simon 82. Incluye grabado de campana.En cuanto a su diseño, está disponible en 6 acabados y, en el momento de elegir el marco, se recomienda escoger uno que sea del mismo color de zócalo de la tecla que hayamos seleccionado.Está fabricada en material termoplástico galvanizado y para un óptimo mantenimiento, se recomienda limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños o limpiadores abrasivos que incorporen cloro.Recomendaciones para su instalación: Utilizar una caja de empotrar universal o bien, un zócalo de superficie. El ámbito de normativa aplicable es el siguiente: UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. El rango de temperatura de almacenamiento es de -25 a 50º C y el de funcionamiento de 5 a 40º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON