SIMON - Tecla SIMON 82 para grupo 1 conmutador+1 pulsador blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82027-30

Ref.Sonepar

29307

EAN

8421053257647

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tecla doble para grupo de un conmutador y un pulsador incorporando un grabado de campana en color blanco correspondiente a la serie Simon 82. Disponible en la categoría “teclas y tapas” con seis acabados a elegir, como recomendación aconsejamos elegir el marco en el mismo color que el zócalo de la tecla seleccionada para la instalación. El elemento está en versión doble.Su instalación es apta para superficie o para empotrar disminuyendo el tiempo de instalación y aumentando las opciones para llevar a cabo la instalación del elemento deseado. Incluye el grabado de campana para diferenciar así el elemento de otro como luz, aumentando la funcionalidad del producto y la asociación con otros componentes de la vivienda.Su mantenimiento es sumamente sencillo ya que permite limpiar la superficie del elemento con un paño suave y limpio sin necesidad de usar ningún producto líquido que pueda contener algún componente corrosivo o cloro, ya que deteriora el estado del producto.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON