SIMON - Tecla SIMON 82 para grupo 1 conmutador+1 pulsador cava - 82027-34

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82027-34

Ref.Sonepar

29310

EAN

8421053257678

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Incluída en la serie Simon 82 encontramos esta tecla doble para grupo 1 de conmutador y 1 pulsador con grabado de campana en color cava. Está fabricado en termoplástico galvanizado y disponible en 6 acabados diferentes. El fabricante recomienda escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. El producto ha sido diseñado de acuerdo a la normativa vigente y se presenta en packs individuales. Es resistente a las temperaturas extremas y puede soportar entre -25 y 50º. No obstante, es aconsejable instalarlo en un ambiente entre 5 y 40º. El producto es apto para la superficie y para empotrar y su instalación es sencilla. Para su correcto mantenimiento, debe limpiarse con un paño suave y seco. Asimismo, se recomienda no utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. El artículo tiene unas dimensiones de 55x 55 mm e incluye un pequeño grabado con forma de campana.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON