SIMON - Tecla SIMON 82 para grupo 1 conmutador+1 pulsador grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82027-38

Ref.Sonepar

29311

EAN

8421053257685

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Con acabados en grafito y medidas de 55x55 mm, esta tecla doble está específicamente diseñada para utilizar en composiciones de un conmutador y un pulsador de la serie Simon 82. Podrás encontrarla también en hasta 6 diferentes tonalidades. En cualquier caso, aconsejamos que el marco sea del mismo color que el del zócalo de la tecla escogida. Para su instalación, podrás elegir entre colocar en una superficie o empotrar la tecla. Gracias a su fabricación en material termoplástico, podrá soportar temperaturas que oscilen entre los 5 y 40º, pudiendo llegar a un máximo de -25 y 50º. El sencillo cuidado de la tecla se basara simplemente enpasar un paño suave humedecido en una solución de agua y jabón, evitando en cualquier caso todo producto que contenga cloro en su formulación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON