SIMON - Tecla SIMON 82 para grupo 2 interruptores conmutadores pulsadores aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82026-33

Ref.Sonepar

29304

EAN

8421053257609

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tecla doble para mecanismos de mando en color aluminio que se incluye en la serie Simon 82. La serie Simon 82 se caracteriza por su funcionalidad, sencillez y cuidado al detalle. Tiene unas dimensiones de 55x55 mm y está disponible en 6 acabados diferentes. El fabricante recomienda escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. El producto está fabricado en termoplástico galvanizado y cumple con la normativa. Resiste temperaturas extremas (entre -25 y 50º), aunque es aconsejable instalarlo en un ambiente cuya temperatura se sitúe entre 5 y 40º. Es apto para superficie y empotrar. Ofrece una fácil y rápida instalación, si bien puede consultar la información técnica asociada al producto en caso de duda. Para un óptimo mantenimiento, limpie con un paño suave y seco y no utilice paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro que podrían dañar el producto.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON