SIMON - Tecla SIMON 82 para grupo 2 interruptores conmutadores pulsadores blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82026-30

Ref.Sonepar

29302

EAN

8421053257593

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Son múltiples las cualidades de los productos para sistemas eléctricos incluidos en la serie Simon 82. El equilibrio y la sencillez son de ellos, adjetivos con los que se podría describir la Tecla doble para mecanismos de mando (interruptores, conmutadores y pulsadores) en blanco de dicha gama. Es una tecla idónea para superficie o para empotrar, con un tamaño de 55x55 mm, que es perfecta para todos los soportes estándar, siendo además compatible con todos los mecanismos de la serie Simon 75. Disponible en seis acabados, lo que permite escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada, esta pieza puede montarse sobre mecanismos de doble interruptor y doble conmutador, con un precio inigualable por el resto de teclas que pueden encontrarse en el mercado. Además, su facilidad para ser limpiada es otro plus con el que cuenta esta pieza realizada con materiales termoestables.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON