SIMON - Tecla SIMON 82 para grupo 2 interruptores conmutadores pulsadores cava - 82026-34

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82026-34

Ref.Sonepar

29305

EAN

8421053257616

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La tecla doble, diseñada en color cava y sin ningún tipo de grabado, para los mecanismos de mando de la serie Simon 82, está disponible en un total de 6 acabados diferentes. Con unas medidas de 55x55 mm y fabricada en termoplástico galbanizado, aguanta temperaturas que oscilen entre los 5 y 40º, pudiendo además alcanzar un máximo de -25 y 50º C. Como el resto de nuestras piezas, esta tecla cumple con los más altos estándares de calidad y la normativa actual. Para un correcto cuidado de la pieza, recomendamos pasar un paño humedecido en una solución de agua jabonosa, evitando en todo momento utilizar productos más agresivos que puedan dañar la tecla.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON