SIMON - Tecla SIMON 82 para grupo 2 interruptores conmutadores pulsadores grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82026-38

Ref.Sonepar

29306

EAN

8421053257623

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La tecla doble para mecanismos de mando grafito Simon 82 permite optimizar el espacio con las mayores prestaciones de su gama. El diseño moderno con materiales innovadores dan como resultado una serie de elementos elegante y eficiente. Una amplia gama para acertar en cualquier espacio. Fabricado en material termoplástico, ofrece las mayores garantías. Su sencilla y segura instalación y su línea innovadora hace que sea una solución perfecta para todo tipo de estancias. Los detalles pueden convertir un espacio en algo especial y único. Por eso, esta seria busca transformar los elementos funcionales en piezas de diseño que se integran en todo tipo de interiores. La tecla doble para interruptores de la gama Simon 82 está fabricada en material termoplástico que garantiza su durabilidad y resistencia. Cuenta con seis acabados y colores que encajan con el resto de elementos de la serie para ofrecer la mejor combinación estética para cada espacio.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON