Fin de vida

SIMON - Tecla SIMON 82 para grupo 2 interruptores conmutadores pulsadores marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82026-31

Ref.Sonepar

29303

EAN

8421053049648

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tecla doble, en color marfil, para mecanismos de mando de la serie Simon 82. Tiene unas dimensiones de 55 x 55 mm y está fabricada en, termoplástico, un material resistente al impacto, a la corrosión y con gran durabilidad.Recomendaciones a la hora de su limpieza: Humedecer un paño en agua con jabón y evitar limpiadores que lleven cloro o resulten abrasivos.Recomendaciones al escoger el marco: Que sea del mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Cabe destacar que los marcos y teclas de esta serie son compatibles con los componentes de la Colección Simon 75.No incluye grabado y para una adecuada instalación se necesita el uso de una caja universal de empotrar. En su defecto, un zócalo de superficie. Líneas puras, equilibrio y simplicidad, detalles que definen la serie Simon 82, formada por unos componentes minimalistas y adaptados a las nuevas exigencias del mercado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON