SIMON - Tecla SIMON 82 para interruptor bipolar 16A marfil - 82031-31
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Balancín único
Sobreimpresión/indicación - Otros
Uso - Botón interruptor/pulsador
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82031-31
Ref.Sonepar
29323
EAN
8421053257852
Modelo:
Balancín único
Sobreimpresión/indicación:
Otros
Uso:
Botón interruptor/pulsador
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Beige
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
55 mm
Altura:
55 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


