SIMON - Tecla SIMON 82 para interruptor conmutador blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82010-30

Ref.Sonepar

29267

EAN

8421053257012

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Compra ahora la tecla individual para mecanismos de mando fabricado en color blanco del modelo Simon 82, está preparado para realizar la instalación en caja universal, es de módulo ancho y la tecla es válida para interruptor, conmutador y cruzamiento.La tecla individual está preparada para instalarse con mecanismos de la serie Simon 75, esto engloba cruces, conmutadores o interruptores, combínalos como quieras para lograr el acabado que más te guste. La serie que tiene los pulsadores, interruptores, teclas o enchufes de la gama Simon 82 mezclan equilibrio y sencillez al mismo tiempo.Lo bueno de contar con productos de la gama Simon 82 es que podrás realizar la instalación contando siempre con la compatibilidad de la serie Simon 75. Para la instalación de la tecla individual simplemente es necesario usar una caja de empotrar universal. Compra ahora un mecanismos eléctrico de lujo para el hogar que siempre has querido tener.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON